Hmatové měrky 8 listů 300 x 13 mm 0,05 - 0,50 mm

Artiklové číslo: 0606154
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0606154
EAN / GTIN 4029713026998
Číslo výrobce 0606154
L-číslo L40510 1352

Popis

Provedení:

  • Válcové čepele
  • Šířka 13 mm

Popis:

Hmatové měřidlo sestávající z 8 válcových čepelí zasazených do kroužku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 0,05–0,5
  • Délka: 300 mm

Norma:

o.A.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku