Hmatové měrky 8 listů 200 x 13 mm 0,05 - 0,50 mm

Artiklové číslo: 0606152
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0606152
    EAN / GTIN 4029713026981
    Číslo výrobce 0606152
    L-číslo L40510 1458

    Popis

    Provedení:

    • Válcové čepele
    • Šířka 13 mm

    Popis:

    Hmatové měřidlo sestávající z 8 válcových čepelí zasazených do kroužku.

    Charakteristika:

    • Rozsah měření (mm): 0,05–0,5
    • Délka: 200 mm

    Norma:

    o.A.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku