Rozměr závitu metrický SI 20 list 0,40 - 7,0 mm

Artiklové číslo: 0605102
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0605102
EAN / GTIN 4029713283438
Číslo výrobce 0605102
L-číslo L40510 2101

Popis

Provedení:

  • Kombinovaný metrický závit podle systému si

Popis:

Měřidlo závitů pro metrické závity podle soustavy SI, 20 listů. Rozsah měření 0,4-7,0 mm

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 0,4–7
  • Rozteč závitů v mm: 0,4–7,0

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku