Šablona na poloměr, INOX, 17 listů 1,0 - 7,0 mm

Artiklové číslo: 0604202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0604202
    EAN / GTIN 4029713279332
    Číslo výrobce 0604202
    L-číslo L40510 1673

    Popis

    Provedení:

    • konkávní a konvexní
    • pojistná matice
    • frézovaná povrchová úprava

    Popis:

    Poloměrná šablona z nerezové oceli, konkávní a konvexní. Frézované provedení, s pojistnou maticí. Rozsah měření 1,0-7,0 mm, 17 kolíků. Dodává se jednotlivě zabalené.

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Rozsah měření (mm): 1–7

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku