Digitální třmenový mikrometr MICROMASTER IP54 75-100

Artiklové číslo: 06030023
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Měřicí technika digital
    Druh produktu Třmenový mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06030023
    EAN / GTIN 7630041116328
    Číslo výrobce 06030023
    L-číslo L41140 362

    Popis

    Provedení:

    • Rozsah měření [mm]: 75 ÷ 100
    • Rozsah měření [in]: 3 ÷ 4
    • Max. přípustná chyba [µm]: 5
    • Max. povolená chyba rovnoběžnosti [µm]: 3
    • Rozlišení [mm] : 0,001
    • Rozlišení [in]: ,00005
    • Rozměr A [mm]: 245
    • Rozměr B [mm]: Ø 6,5
    • Rozměr D [mm]:

    Popis:

    Digitální vnější mikrometr, 75-100 mm, MICROMASTER IP54

    Charakteristika:

    • Nulová hodnota: Materiál: plovoucí
    • Materiál: Nulová rukojeť, která se pohybuje v rozmezí od 1 do 5 mm: LCD; velikost číslic: 7 mm
    • Funkce: Pohotovostní režim po 10 minutách; uzamčení displeje (kromě EASY)
    • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 hodin
    • Měřicí síla: ≤ 10 N
    • Jednotky: mm / in
    • Typ baterie: Knoflíková baterie CR2032

    Norma:

    DIN 863 T1

    Rozsah dodávky:

    Mikrometr; Baterie (1x); Protokol o měření; Prohlášení o shodě

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku