Zvlásť rychlá teplotní sonda

Artiklové číslo: 0602 0493
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Teploměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0602 0493
EAN / GTIN 4029547007989
Číslo výrobce 0602 0493
L-číslo L40550 89

Popis

Popis:

Tato termočlánková (TC) teplotní sonda s ohebným hrotem s nízkou hmotností je vhodná pro měření teploty vzduchu a také pro měření v kapalinách a pastách - zejména v maloobjemových médiích, např. v Petriho miskách. Měření teploty můžete provádět také na povrchu, pokud teplotní sondu upevníte na místě měření, např. pomocí lepicí pásky
  • Díky velmi tenkému hrotu o průměru 0,25 mm má teplotní sonda výjimečně krátkou dobu odezvy, která činí pouhou 1 sekundu. Proto je schopna zaznamenávat velmi krátké teplotní špičky a je vhodná i pro měření teploty vzduchu
  • Teplotní sonda může zaznamenávat jak velmi nízké, tak i extrémně vysoké teploty: -40 až +1000 °C. Je vybavena oválným (2,2 mm x 1,4 mm) termočlánkovým kabelem s izolací FEP, dlouhým 2 m. Na kabelu je umístěn termočlánek. Termočlánkový kabel lze prostrčit úzkými otvory, jako jsou štěrbiny ve dveřích nebo těsnění chladničky. Je tepelně odolný až do +200 °C
  • Tato termočlánková sonda typu K, třídy 1 má (v měřicím rozsahu -40 až +1000 °C) standardizovanou přesnost ±1,5 °C nebo 0,004 x I t I (platí vyšší hodnota). To znamená, že při teplotě +500 °C má tato sonda přesnost ±2 °C (protože 0,004 x 500 °C = 2 °C)
  • Dokonalá sonda pro každou aplikaci
  • Nevidíte teplotní sondu, kterou hledáte? Obraťte se přímo na nás. Máme širokou nabídku standardních teplotních sond a vyrábíme také sondy na míru speciálně podle vašich osobních požadavků.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku