Akumulátorová přímočará pila BITURBO GCM 18V-254 D, solo

Artiklové číslo: 0601B51100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601B51100
EAN / GTIN 4059952613284
Číslo výrobce 0601B51100
L-číslo L00590 1852

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový pohon BITURBO v kombinaci s akumulátorem ProCORE18V zajišťují silný řezný výkon akumulátorové pily GCM 18V-254 D Professional.
  • Odnímatelné podpěry obrobků a dlouhé nástavce stolu umožňují dobrou kontrolu dlouhých kusů materiálu při řezání pokosovou pilou.
  • I náročné řezy lze provádět pohodlněji a flexibilněji díky oboustrannému nastavení náklonu s ergonomickým otočným spínačem pro aretaci náklonu.
  • Příčné řezy, pokosové řezy a řezy s náklonem do dřeva, hliníku a PVC plastu jsou ideálními oblastmi použití pily GCM 18V-254 D Professional.
  • Je kompatibilní se všemi akumulátory a nabíječkami ze systému Bosch Professional 18 V.
  • Pro maximální výkon: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah.
  • Pro dostatečnou dobu chodu se doporučuje 8 Ah nebo 12 Ah.
  • Je také kompatibilní se všemi vysavači Bosch, pracovními stoly GTA a pilovými listy pro akumulátorové křížové a pokosové pily.
  • Mobilní akumulátorová křížová a pokosová pila je lehká, kompaktní a snadno přenosná díky různým možnostem přenášení jednou i oběma rukama.
  • Díky dvojitému čárovému laseru s laserovými čarami na levé a pravé straně pilového kotouče umožňuje přesnější řezy.

Charakteristika:

  • Volnoběžné otáčky, od: 4500 min-1
  • Volnoběžné otáčky: 4500 min-1
  • Ø otvoru pilového kotouče: 30 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x Pilový kotouč, standardní pro dřevo, 254 x 30 x 2,2 mm, 48 (2 608 842 239)
  • 2 x Podpěra obrobku (flexibilní zasouvací) (1 609 B07 675)
  • Prašný sáček (2 608 000 841)
  • Svorka (1 609 B06 932)
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku