Mitre a Miter pilka GCM 305-216 D.

Artiklové číslo: 0601B49000
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601B49000
EAN / GTIN 4059952613130
Číslo výrobce 0601B49000

Popis

Popis:

  • Pila GCM 305-216 D Professional poskytuje díky silnému motoru silný řezný výkon pro nejnáročnější řezy
  • Mobilní přímočará a pokosová pila je spolehlivé, vysoce výkonné nářadí, s níž lze kontrolovaně řezat i dlouhé kusy materiálu díky odnímatelným podpěrám obrobků a dlouhým nástavcům stolu
  • Díky funkci oboustranného naklápění s ergonomickým otočným spínačem pro aretaci náklonu nabízí větší komfort a flexibilitu i při náročných řezech
  • Pro všechny příčné řezy, pokosové řezy a nakloněné řezy do dřeva, hliníku a PVC plastů je GCM 305-216 D Professional skvělou volbou
  • Příčná a pokosová pila je kompatibilní se všemi vysavači Bosch, GTA pracovními stoly a pilovými kotouči pro přímočaré a pokosové pily s kabelem
  • Mobilní přímočará a pokosová pila nabízí větší přesnost díky dvojitým laserům s jednou laserovou linkou vždy na levé a pravé straně pilového kotouče
  • Různé možnosti přenášení jednou nebo oběma rukama a její kompaktní design usnadňují přepravu

Charakteristika:

  • Nastavení pokos, vlevo: 48 °
  • Nastavení pokos, vpravo: 48 °
  • Nastavení náklonu, vlevo: 47 °
  • Nastavení náklonu, vpravo: 47 °
  • Objem: 161,259 dm3
  • Celková hmotnost: 23,3 kg
  • Hmotnost: 16,8 kg
  • Čistá hmotnost: 16,3 kg
  • Volnoběžné otáčky: 5200 min-1
  • Volnoběžné otáčky, až do: 5200 min-1
  • Šířka kóty: 575 mm
  • Rozměr výšky: 355 mm
  • Délka kóty: 790 mm
  • Ø vrtání pilového kotouče: 30 mm
  • Průměr pilového kotouče: 216 mm
  • Řezný výkon 0°: 66 x 305 mm
  • Řezný výkon 45° pokos: 66 x 215 mm
  • Řezný výkon 45° náklon: 42 x 305 mm
  • Řezný výkon při 0°, šířka: 305 mm
  • Řezný výkon při 0°, výška: 66 mm
  • Řezný výkon při 45° pokos, šířka: 215 mm
  • Řezný výkon při 45° pokos, výška: 66 mm
  • Řezný výkon při náklonu 45°, šířka: 305 mm
  • Řezný výkon při sklonu 45°, výška: 42 mm
  • Rozměry nástroje (šířka x délka x výška): 464 × 770 × 606 mm
  • Rozměry nástroje (šířka): 464 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 606 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 770 mm
  • Jmenovitý vstupní výkon: 1200 W
  • Montážní svorka: Ano
  • Nastavení pokos: 48 ° L / 48 ° R.
  • Nastavení náklonu: 47 ° L / 47 ° R.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku