Baterie capp a pokosová pila BITURBO GCM18V-305 GDC

Artiklové číslo: 0601B43000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601B43000
EAN / GTIN 3165140965545
Číslo výrobce 0601B43000
L-číslo P07823 GCM18V305

Popis

Popis:

  • Baterie capp a pokosová pila BITURBO GCM 18V-305 GDC, baterie capp a pokosová pila GCM 18V-305 GDC Professional BITURBO nabízí výkonnou hloubku řezu s řezy až 120 mm
  • Bezkartáčový motor aplikací a pokosová pila byl značně optimalizován pro technologii ProCORE18V a poskytuje bezdrátový výkon odpovídající 2.000 W kabelovému zařízení
  • Tento pila nabízí uživatelské rozhraní a připojení pro rychlou kontrolu stavu baterie a předvolbu otáček včetně režimu ECO
  • Funkce, jako je výměna pilového kotouče bez nářadí, nastavení sklonu předního čela a motorová brzda, zajišťují vyšší bezpečnost na pila
  • Nástroj je ideální pro řezání řezných nástrojů a širokou škálu materiálů
  • Jednotku pila lze namontovat na širokou řadu pracovních stolů Bosch GTA
  • Tento modul capp a pokosová pila je kompatibilní se všemi 18V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional; pro maximální výkon použijte ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • GCM 18V-305 GDC Professional poskytuje plný výkon pouze s jedním akumulátor, a to i v náročných aplikacích
  • Díky předvolbě otáček a široké řadě pilových listů Bosch jsou tyto modely capp a pokosová pila ideální pro práci s téměř jakýmkoli materiálem

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Nastavení stupně: 52 ° L / 60 ° R
  • Hmotnost: 26. 9 kg
  • Otáčky bez zatížení: 2550 - 4000 min-1
  • Nastavení náklonu: 47° L / 47° R
  • Otvor pilového kotouče: 30 mm
  • Pilový kotouč Ø: 305 mm
  • Řezná kapacita 0° s distanční podložkou (max. vodorovně), šířka: 400 mm
  • Řezná kapacita 0° s distanční podložkou (max. vodorovně), výška: 45 mm
  • Řezná kapacita 0° s distanční podložkou (max. svisle), šířka: 200 mm
  • Řezná kapacita 0° s distanční podložkou (max. svisle), výška: 120 mm
  • Řezná kapacita 0° s distanční podložkou (max. horizontální): 45 x 400 mm
  • Schopnost řezu 0° s rozpěrkou (max. vertikální): 120 x 200 mm
  • Kategorie řezu 0°: 104 x 341 mm
  • Kategorie řezu 45° pod úhlem: 104 x 240 mm
  • Kategorie řezu 45° naklonění: 40 x 341 mm
  • Kategorie řezu při 0°, šířka: 341 mm
  • Kategorie řezu při 0°, výška: 104 mm
  • Kapacita řezu při úhlu 45°, šířka: 240 mm
  • Kapacita řezu při úhlu 45°, výška: 104 mm
  • Kapacita řezu při náklonu 45°, šířka: 341 mm
  • Kapacita řezu při náklonu 45°, výška: 40 mm
  • Rozměry nástroje (šířka x délka x výška): 630 x 565 x 790 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x Akumulátorový pilový kotouč, Expert na dřevo, 305 x 2,2/1,6 x 30 mm, 60
  • Vnitřní šestihran
  • Vnitřní deska
  • 1 x Modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Krabice
  • Prašný sáček
  • SDS zámek pilového kotouče
  • Svorka

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku