Dělící pila na kovy GCO 14-24 J, 2400 W, 3800 ot./min

Artiklové číslo: 0601B37200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601B37200
EAN / GTIN 3165140966320
Číslo výrobce 0601B37200
L-číslo L00590 1368

Popis

Popis:

  • GCO 14-24 J Metal Separator Saw, GCO 14-24 J Professional Separator Saw poskytuje vysoký výkon v segmentu 355 mm a je vybaven pro nejnáročnější aplikace
  • Jejich vysoká kapacita výkonu a robustní konstrukce zaručují vysokou kapacitu přetížení i pro náročné úkoly
  • Díky patentovanému upínacímu systému zajišťuje dělicí pila 20% zvýšení využití kotouče
  • Rovnoměrný řezný výkon se dosahuje pomocí velkého základního prvku s pryžovými kolíky, což zajišťuje stabilitu i na mírně nerovných površích
  • Ideální pro generální renovaci a renovaci ve venkovním prostoru i pro stavební inženýrství, tato separační pila může být použita pro řezání pevné oceli, pro 45° řezy obdélníkových nebo pevných ocelových tyčí a pro řezání výztužných tyčí v pevné oceli

Charakteristika:

  • Hmotnost: 18. 1 kg
  • Otáčky naprázdno: 3800 min-1
  • Nominální příkon: 2400 W
  • Kapacita řezu při profilu L 0°, šířka: 130 mm
  • Kapacita řezu při profilu L 0°, výška: 130 mm
  • Kapacita řezu při úkosu L 45°, šířka: 115 mm
  • Kapacita řezu při úkosu L 45°, výška: 115 mm
  • Kapacita řezu pro obdélník 0°, šířka: 196 mm
  • Kapacita řezu pro obdélník 0°, výška: 100 mm
  • Kapacita řezu pro obdélník 45°, šířka: 115 mm
  • Kapacita řezu pro obdélník 45°, výška: 107 mm
  • Kapacita řezu pro čtverec 0°, šířka: 119 mm
  • Kapacita řezu pro čtverec 0°, výška: 119 mm
  • Kapacita řezu pro čtverec 45°, šířka: 110 mm
  • Kapacita řezu pro čtverec 45°, výška: 110 mm
  • Kapacita řezu L-profil 0°: 130 x 130 mm
  • Kapacita řezu L-profil 45°, šikmý: 115 x 115 mm
  • Řezná kapacita obdélník 0°: 100 x 196 mm
  • Řezná kapacita obdélník 45° šikmý: 107 x 115 mm
  • Řezná kapacita čtverec 0°: 119 x 119 mm
  • Řezná kapacita čtverec 45° šikmý: 110 x 110 mm
  • Výřez řezného kotouče: 25. 4 mm
  • Řezný kotouč Ø: 355 mm
  • Rozměry nástroje (šířka x délka x výška): 256 x 520 x 400 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku