Transportní a pracovní stůl GTA 560

Artiklové číslo: 0601B22700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stojan

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601B22700
EAN / GTIN 3165140956673
Číslo výrobce 0601B22700
L-číslo L00590 1213

Popis

Popis:

  • Transport a pracovní stůl GTA 560
  • základní rám pro stolovou okružní pilu GTS 635 -216 Professional
  • karton

Charakteristika:

  • Rozměry stolu ve složeném stavu: 682 x 728 x 564 mm
  • Hmotnost s příslušenstvím / bez příslušenství: 6,0 / 6,0 kg
  • Výška pracovního stolu: 564 mm
  • Délka pracovního stolu: 682 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku