Pokosová pila GCM 8 SDE

Artiklové číslo: 0601B19200
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601B19200
EAN / GTIN 3165140654364
Číslo výrobce 0601B19200
L-číslo L00590 471

Popis

Popis:

  • GCM 8 SDE panelová pila, výkon a flexibilita v jednom zařízení: GCM 8 SDE Professional umožňuje rychlou a přesnou práci s téměř všemi typy materiálu
  • Díky praktickému jednoručenému modelu rukojeť nabízí lehký a kompaktní design pro optimální mobilitu při práci
  • Variabilní velikost řezné rychlosti zajišťuje vysoký stupeň flexibility při řezání materiálů, jako je plast a hliník
  • Pro maximální pohodlí lze pilový list rychle a bez nářadí vyměnit
  • Tyto capp a pokosová pila jsou vhodné pro příčný řezání dřeva, dřevěných trámů, kompozitních materiálů, deskových materiálů, podlahových desek, hliníku a plastu
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch a různými pracovními stoly
  • GCM 8 SDE Professional nabízí také funkce, jako je dvoubodová extrakce prachu, zámek náklonu, přesný laser, měkký start, oboustranné nastavení náklonu a předvolba rychlosti

Charakteristika:

  • Nastavení stupně: 52 ° L / 60 ° R
  • Hmotnost: 18. 5 kg
  • Otáčky naprázdno: 3500 - 5000 min-1
  • Nastavení sklonu: 47° L / 47° R
  • Nominální příkon: 1600 W
  • Průměr otvoru pilového kotouče: 30 mm
  • Průměr pilového kotouče: 216 mm
  • Kategorie řezu 0°: 70 x 312 mm
  • Kategorie řezu 45° pod úhlem: 70 x 214 mm
  • Kategorie řezu 45° s náklonem: 48 x 312 mm
  • Kategorie řezu při 0°, šířka: 312 mm
  • Kategorie řezu při 0°, výška: 70 mm
  • Kategorie řezu při 45°, šířka: 214 mm
  • Kategorie řezu při 45°, výška: 70 mm
  • Kategorie řezu při 45°, šířka: 312 mm
  • Kategorie řezu při 45°, výška: 48 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 2. 5 m/s²
  • Napětí: 230 - 240 V
  • Nestálost K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka x délka x výška): 910 x460 x410 mm

Rozsah dodávky:

  • Svorka
  • 1 x pilový kotouč, Expert na dřevo, 216 x 30 x 2,4 mm, 48
  • Zajišťovací zařízení pilového kotouče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku