Pokosová pila GCM 8 SJL, s pilovým kotoučem 216 x 30 mm

Artiklové číslo: 0601B19100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601B19100
EAN / GTIN 3165140654319
Číslo výrobce 0601B19100
L-číslo L00590 246

Popis

Popis:

  • Panelová pila GCM 8 SJL, menší hmotnost, méně prachu, větší výkon: Kompaktní GCM 8 SJL Professional nabízí čisté řešení pro řezání velkých obrobků
  • S řeznou kapacitou 70 mm svisle a 312 mm vodorovně je ideální pro řezání velkých obrobků
  • Díky dvoubodovému systému odsávání prachu poskytují aplikace Kapp a pokosová pila optimální odvod prachu pro čisté pracovní prostředí během používání
  • Jeho lehký, kompaktní design a přepravní rukojeť jednou rukou zajišťují snadnou přepravu
  • GCM 8 SJL PROFESSIONAL je vhodný pro řezání příčný, pokosu, rozteče a drážek ve dřevě, dřevěných trámech a kompozitních materiálech, jakož i deskových materiálů a podlahových desek
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch a různými pracovními stoly
  • GCM 8 SJL Professional má také funkce jako přesný laser a měkký start

Charakteristika:

  • Nastavení stupně: 52 ° L / 60 ° R
  • Hmotnost: 17. 3 kg
  • Otáčky naprázdno: 5500 min-1
  • Nastavení sklonu: 47° L / 2° R
  • Nominální příkon: 1600 W
  • Průměr otvoru pilového kotouče: 30 mm
  • Průměr pilového kotouče: 216 mm
  • Kategorie řezu 0°: 70 x 312 mm
  • Kategorie řezu 45° pod úhlem: 70 x 214 mm
  • Kategorie řezu 45° s náklonem: 48 x 312 mm
  • Kategorie řezu při 0°, šířka: 312 mm
  • Kategorie řezu při 0°, výška: 70 mm
  • Kategorie řezu při 45°, šířka: 214 mm
  • Kategorie řezu při 45°, výška: 70 mm
  • Kategorie řezu při 45°, šířka: 312 mm
  • Kategorie řezu při 45°, výška: 48 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 2. 5 m/s²
  • Napětí: 230 - 240 V
  • Nestálost K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka x délka x výška): 910 x460 x630 mm

Rozsah dodávky:

  • Svorka
  • 1 x Pilový kotouč, Optiline Wood, 216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 48

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku