Kombinovaná pila GTM 12 JL

Artiklové číslo: 0601B15001
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601B15001
EAN / GTIN 3165140695268
Číslo výrobce 0601B15001
L-číslo L00590 368

Popis

Popis:

  • Kombinovaná pila GTM 12 JL, kombinovaná pila GTM 12 JL Professional je ideální multifunkční pilou, když je vyžadována všestrannost
  • Jedná se o kombinaci capp a pokosová pila s kotoučovou pilou v jednom zařízení, takže je vhodný pro širokou škálu aplikací
  • Výkonný 1.800-wattový motor kombinované pily zajišťuje rychlý pokrok v konfiguraci jako stolní okružní pila, stejně jako capp a pokosová pila
  • Díky integrovanému laseru lze snadno dosáhnout přesných výsledků
  • Tato kombinovaná pila je určena pro řezání dřeva
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch a různými pracovními stoly
  • GTM 12 JL Professional má také měkký start

Charakteristika:

  • Nastavení stupně: 48 ° L / 48 ° R
  • Hmotnost: 21. 0 kg
  • Otáčky bez zatížení: 3800 min-1
  • Nastavení sklonu: 47° L / 2° R
  • Jmenovitý příkon: 1800 W
  • Otvor pilového kotouče: 30 mm
  • Průměr pilového kotouče: 305 mm
  • Výška řezu stolové pily: 51 mm
  • Kapacita řezu 0°: 95 x 150 mm
  • Kapacita řezu 45° pod úhlem: 95 x 90 mm
  • Řezná kapacita při 0°, šířka: 150 mm
  • Řezná kapacita při 0°, výška: 95 mm
  • Řezná kapacita při 45° šikmém řezu, šířka: 90 mm
  • Řezná kapacita při 45° šikmém řezu, výška: 95 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 3. 4 m/s²
  • Napětí: 220 - 240 V
  • Nestálost K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka x délka x výška): 660 x550 x400 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x Pilový kotouč, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm, 40
  • Posuvná tyč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku