Transportní a pracovní stůl GTA 2500 W.

Artiklové číslo: 0601B12100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stojan

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601B12100
EAN / GTIN 3165140526104
Číslo výrobce 0601B12100
L-číslo L00590 920

Popis

Popis:

  • Doprava a pracovní stůl GTA 2500 W, Doprava a pracovní stůl pro zavírací a pokosové pily GTA 2500 W Professional je kompatibilní prakticky s každým capp a pokosová pila na trhu, což z něj činí ideální volbu pro dokonalou mobilitu a všestrannost na pracovišti
  • Díky pohodlným válečkům pro rychlou přepravu lze jednotku stůl snadno přemístit nebo skladovat ve svislé poloze i s namontovaným zařízením pila pro přemístění
  • Pro ještě širší rozsah použití poskytují integrované podpěry extrahovatelného materiálu pevné uchycení pro velké obrobky
  • Transport a pracovní stůl GTA 2500 W lze nastavit a snížit pomocí blesku pouze s jedním pohybem páky

Charakteristika:

  • Rozměry stolu ve složeném stavu: 1220 x 710 x 650 mm
  • Hmotnost s příslušenstvím/bez příslušenství: 34,8 kg
  • Výška pracovního stolu: 947 mm
  • Délka pracovního stolu s prodloužením: 2504 mm
  • Délka pracovního stolu: 1044 mm

Rozsah dodávky:

  • Držák stroje

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku