Akumulátorová vibrační bruska GSS 18V-13 (solo, C)

Artiklové číslo: 06019L0101
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vibrační bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06019L0101
    EAN / GTIN 4059952606187
    Číslo výrobce 06019L0101
    L-číslo L00590 1769

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorová orbitální bruska GSS 18V-13
    • GSS 18V-13 Professional nabízí optimální kontrolu nad většími plochami
    • Toho je dosaženo vynikajícím vyvážením nástroje s těžištěm blízko obrobku a vynikající ergonomií opěrky ruky a rukojeti
    • Jeho bezkartáčový motor a systém Bosch Professional 18V zaručují rychlý postup práce - doporučujeme akumulátor ProCORE18V 4,0 Ah
    • Snadno se používá díky intuitivní koncepci a systému s vyměnitelnými brusnými deskami
    • Bruska GSS 18V-13 Professional je vhodná pro jednoduché broušení
    • střední broušení
    • odstraňování nátěrů a jemné broušení
    • Lze jej použít na dřevo
    • dýhu
    • lak
    • plniva a minerální a akrylové povrchy
    • Je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean a profesionálním 18V systémem
    • S prachovým sáčkem
    • předvolbou rychlosti a vyměnitelnými brusnými deskami ve třech různých velikostech se systémem suchých zipů pro upevnění brusného listu
    • Prachový sáček
    • základní deska
    • 80 x 130 mm s brusnou deskou
    • základní deska
    • 100 x 150 mm s brusnou deskou
    • základní deska
    • 113 x 101 mm s brusnou deskou
    • 1 x brusný list C470
    • Best for Wood + Paint
    • 120
    • 1 x brusný list C470
    • Best for Wood + Paint
    • 120
    • 1 x brusný list C470
    • Best for Wood + Paint
    • 120
    • děrovací nástroj

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 18,0 V
    • Delta brusná deska se suchým zipem, šířka: 100 mm
    • Delta brusná deska se suchým zipem, délka: 150 mm
    • Hmotnost bez baterie: 1. 1 kg
    • Brusná deska se suchým zipem a svorkou, šířka: 110 mm
    • Brusná deska se suchým zipem a svorkou, délka: 100 mm
    • Brusná deska, šířka: 80 mm
    • Brusná deska, délka: 130 mm
    • Průměr vibračního kruhu: 1. 6 mm
    • Hodnota emise vibrací ah [broušení materiálu desek]: 3,4 m/s²
    • Rychlost vibrací při volnoběhu: 12000 - 20000 min-1
    • Nejistota K [broušení materiálu desek]: 1,5 m/s²

    Rozsah dodávky:

    • Prašný sáček
    • Základní deska, 80 x 130 mm s brusnou deskou
    • (Delta) Základní deska, 100 x 150 mm s brusnou deskou
    • Základní deska, 113 x 101 mm s brusnou deskou
    • 1 x Brusný list C470, Best for Wood + Paint, 120 (prodává se samostatně jako balení po 10 ks: 2 608 607 232)
    • 1 x Brusný list C470, nejlépe na dřevo + barva, 120 (k dostání samostatně v balení po 10 kusech: 2 608 607 458)
    • 1 x Brusný list C470, nejlépe na dřevo + barva, 120 (k dostání samostatně v balení po 10 kusech: 2 608 901 117)
    • Přístroj na děrování
    • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku