Akumulátorový šroubovák na sádrokarton GTB 18V-45, 2 x baterie ProCORE18V 4,0Ah, nabíječka a L-BOXX

Artiklové číslo: 06019K7002
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
    Druh produktu Vrtací šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06019K7002
    EAN / GTIN 4059952581200
    Číslo výrobce 06019K7002
    L-číslo L00590 1659

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorový šroubovák na sádrokarton GTB 18V-45, Akumulátorový šroubovák na sádrokarton GTB 18V-45 Professional nabízí režim PowerSAVE, bezkartáčový motor a výsuvný hloubkový doraz pro maximálně snadné použití
    • Pro tišší práci se motor v režimu PowerSAVE automaticky aktivuje pouze při dotyku šroubu se stěnou
    • Ve srovnání s vypnutým režimem PowerSAVE se tak výrazně prodlouží doba provozu a zvýší počet šroubů na jedno nabití baterie
    • Pro rychlou a snadnou práci je hloubkový doraz zasouvací a pro uvolnění šroubů jej již není třeba vytahovat; nastavení hloubky zůstává beze změny
    • Jeho štíhlý tvar a nízká hmotnost pod 1 kg zaručují vynikající manipulaci
    • GTB 18V-45 Professional je určena k šroubování šroubů do sádrokartonu o průměru až 6 mm
    • Je kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional a se zásobníkovými nástavci Bosch Professional pro šroubováky na sádrokarton
    • Je vybaven elektronickou ochranou motoru , brzdou motoru, blokovacím spínačem, sponou na pásek a možností otáčení vpravo/vlevo
    • 2 x akumulátor ProCORE18V 4,0 Ah; rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional; L-BOXX 136; 1 x šroubovací bit Ph 2; 1 x klip na opasek, 1 x držák bitů

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 18,0 V
    • Moment, max (hard/soft): 32 / 6 Nm
    • Hmotnost bez akumulátoru: 0,95 kg
    • Otáčky v klidu: 0 - 4500 min-1
    • Rozsah šroubů, max.: 6 mm
    • Výkon vibrací ah [šrouby]: 2. 5 m/s²
    • Neustálenost K [šrouby]: 1,5 m/s²
    • Rozměry nástroje (výška): 193 mm
    • Držák nástroje: 1/4'' šestihran Uni

    Rozsah dodávky:

    • 2 x akumulátor ProCORE18V 4,0Ah
    • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional
    • L-BOXX 136
    • 1 x šroubovací bit (bit) Ph 2
    • 1 x spona na opasek, 1 x držák bitů

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku