Akumulátorový šroubovák na sádrokarton GTB 18V-45

Artiklové číslo: 06019K7000
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
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019K7000
EAN / GTIN 4059952581132
Číslo výrobce 06019K7000
L-číslo L00590 1660

Popis

Popis:

  • Akumulátorový šroubovák na sádrokarton GTB 18V-45, Profesionální akumulátorový šroubovák na sádrokarton GTB 18V-45 je vybaven režimem PowerSAVE, bezkartáčovým motorem a výsuvným hloubkovým dorazem pro maximálně snadné použití
  • Pro tišší práci se motor v režimu PowerSAVE automaticky aktivuje pouze při dotyku šroubu se stěnou
  • Ve srovnání s vypnutým režimem PowerSAVE se tak výrazně prodlouží doba provozu a zvýší počet šroubů na jedno nabití baterie
  • Pro rychlou a snadnou práci je hloubkový doraz zasouvací a pro uvolnění šroubů jej již není třeba vytahovat; nastavení hloubky zůstává beze změny
  • Jeho štíhlý tvar a nízká hmotnost pod 1 kg zaručují vynikající manipulaci
  • GTB 18V-45 Professional je určena k šroubování šroubů do sádrokartonu o průměru až 6 mm
  • Je kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional a se zásobníkovými nástavci Bosch Professional pro šroubováky na sádrokarton
  • Je vybaven elektronickou ochranou motoru , brzdou motoru, spínačem zámku, sponou na pásek a možností otáčení vpravo/vlevo

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Moment, max (hard/soft): 32 / 6 Nm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0,95 kg
  • Otáčky v klidu: 0 - 4500 min-1
  • Rozsah šroubů, max.: 6 mm
  • Výkon vibrací ah [šrouby]: 2. 5 m/s²
  • Neustálenost K [šrouby]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 193 mm
  • Držák nástroje: 1/4'' šestihran Uni

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 1 x šroubovací bit (bit) Ph 2
  • 1 x klip na opasek, 1 x držák bitů

Vhodné produkty

Příslušenství