Akumulátorová vrtačka a šroubovák GSR 18V-90 C

Artiklové číslo: 06019K6000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrtací šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06019K6000
    EAN / GTIN 4059952577678
    Číslo výrobce 06019K6000
    L-číslo L00590 1603

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorová vrtačka a šroubovák GSR 18V-90 C, GSR 18V-90 C Professional je výkonná akumulátorová vrtačka a šroubovák s bezkartáčovým motorem, který poskytuje maximální výkon 64 Nm a 2 100 min-¹
    • Její kompaktní hlava o délce 163 mm zajišťuje dokonalou ovladatelnost
    • Robustní 13mm kovové sklíčidlo zajišťuje vynikající přenos krouticího momentu při každé práci
    • Vrtačka nabízí vynikající kontrolu nad nástroji pro větší ochranu uživatele i nástroje: HMI nabízí nastavitelnou funkci KickBack Control, která snižuje riziko zpětného rázu v případě zaseknutí nástroje a náhlého otočení nástroje
    • Nastavitelná funkce přesné spojky zabraňuje nadměrnému utahování po dosažení nastaveného krouticího momentu, čímž snižuje opotřebení spojky a hlučnost
    • Tento nástroj je určen k vrtání do dřeva o maximálním průměru 68 mm a do oceli o průměru až 13 mm
    • GSR 18V-90 C Professional je kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 18,0 V
    • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 1,5 / 13 mm
    • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 68 mm
    • Rozsah vrtání do oceli, max.: 13 mm
    • Moment (měkký/tvrdý/max.): 36/64/- Nm
    • Nastavení momentu: 21
    • Hmotnost bez baterie: 1. 1 kg
    • Otáčky v klidu (1. rychlostní stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
    • Rozměr šroubu, max. 12 mm
    • Velikost emise vibrací ah [vrtání do kovu]: 1,6 m/s²
    • Neustálenost K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
    • Rozměry nástroje (výška): 210 mm

    Rozsah dodávky:

    • Kartonová krabice s kartonovou vložkou

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku