akumulátorový šroubovák GSR 12V-35 HX s L-BOXX

Artiklové číslo: 06019J9102
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrtací šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06019J9102
    EAN / GTIN 4059952514024
    Číslo výrobce 06019J9102
    L-číslo L00590 1264

    Popis

    Popis:

    • akumulátorový šroubovák GSR 12V-35 HX, dokonalá rovnováha mezi kompaktností, produktivitou a výkonem ve třídě 12 v: akumulátorový šroubovák GSR 12V-35 HX Professional s bezkartáčovým motorem
    • Tato velmi kompaktní jednotka akumulátorový šroubovák zajišťuje snadný přístup ve stísněných prostorách
    • S Otáčky 1.750 min
    • 12, je to nejrychlejší nástroj s dvoustupňovou převodovkou svého druhu a umožňuje plynulou a efektivní práci s rychlými výsledky
    • Praktický uzamykatelný držák bitů 1/4″ usnadňuje výměnu bitů
    • GSR 12V-35 HX Professional je vhodný pro šroubování v různých materiálech
    • Zařízení je kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 12 v a 10,8 V

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 12,0 V
    • Typ baterie: Lithium-iontová
    • Sklíčidlo vrtáku, provedení: 1/4″ s vnitřním šestihranem (ISK)
    • Rozsah upnutí sklíčidla vrtáku, min./max.: 0,8 / 10 mm
    • Rozsah vrtání do dřeva, max. : 32 mm
    • Ocelové vrtání, max. 10 mm
    • Moment (měkký/tvrdý/max.): 20/35/- Nm
    • Stupně momentu: 20+1
    • Rozsah upnutí, max. 10,0 mm
    • Rozsah upnutí, min. 0. 8 mm
    • Hmotnost bez akumulátoru: 0,57 kg
    • Otáčky v klidu (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
    • Řez šroubu, max.: 8 mm
    • Výkon vibrací ah [vrtání do kovu]: 1. 5 m/s²
    • Hodnota emise vibrací ah [šrouby]: 1,5 m/s²
    • Nejistota K [vrtání do kovu]: 0,0 m/s²
    • Nejistota K [šrouby]: 0,0 m/s²
    • Rozměry nástroje (výška): 160 mm

    Rozsah dodávky:

    • L-BOXX 102
    • 1/2 vložky L-BOXX pro nářadí a nabíječku
    • 1/2 vložky L-BOXX pro příslušenství
    • 1 x spona na opasek, 1 x držák bitů

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku