Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-10, verze Solo, vložka L-BOXX + L-BOXX

Artiklové číslo: 06019J4003
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06019J4003
    EAN / GTIN 3165140994910
    Číslo výrobce 06019J4003
    L-číslo L00590 1361

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-10, malá akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-10 Professional nabízí lepší výkon a navádění nástroje v kategorii 18V
    • Výkonný bezkartáčový motor a akumulátorová technologie ProCORE18V dodávají přes akumulátor stejný výkon jako bruska 1.000 Watt s připojením přes kabel
    • Díky řízení proti pádu, kontrole zpětného vrhu a inteligentnímu brzdovému systému nabízí tento malý úhlové brusky větší ochranu uživatele a větší pohodlí
    • Je vybaven funkcí první kontroly pádu na světě, která okamžitě vypne brusku po náhodném pádu na dno
    • Tento nástroj je vhodný pro řezání a broušení kovu, kamene a betonu
    • Zařízení je kompatibilní se všemi 18V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
    • GWS 18V-10 Professional má také rychloupínací matice

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 18,0 V
    • Hmotnost bez baterie: 2,1 kg
    • Otáčky naprázdno: 9000 min-1
    • Závit brusného vřetena: M14
    • Brusný/dělící kotouč, Ø: 125 mm
    • Výkon vibrací ah [broušení povrchu (hrubování)]: 6. 7 m/s²
    • Hodnota emise vibrací ah [broušení s brusným papírem]: 1,9 m/s²
    • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²
    • Nejistota K [broušení s brusným papírem]: 1,5 m/s²

    Rozsah dodávky:

    • Záznamová příruba
    • Rychloupínací upínací matice
    • Vložka L-BOXX 1/1 pro nářadí a nabíječku
    • L-BOXX 136
    • Ochranný kryt
    • Bez baterie (baterií) a nabíječky

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku