Kombinovaná sada GDX 18V-200 + GSR 18V-55

Artiklové číslo: 06019J2207
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Příklepová vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019J2207
EAN / GTIN 4059952596747
Číslo výrobce 06019J2207
L-číslo L00590 1627

Popis

Popis:

  • Kombinovaná sada GDX 18V-200 + GSR 18V-55
  • Tento bezkartáčový rázový utahovák a bezkartáčový vrtací šroubovák tvoří dokonalou kombinaci pro všechny profesionální požadavky, 2 x akumulátor GBA 18V 4,0Ah , rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional , kufr L

Charakteristika:

  • Objem: 19,506 dm3
  • Celková hmotnost: 5,689 kg
  • Čistá hmotnost: 1,2 kg
  • Šířka kóty: 388 mm
  • Rozměr výšky: 114 mm
  • Délka kóty: 441 mm

Rozsah dodávky:

  • 2 x akumulátor GBA 18V 4,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional
  • Kufřík

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku