Akumulátorový rotační rázový utahovák GDX 18V-200 in L-BOXX

Artiklové číslo: 06019J2205
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
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019J2205
EAN / GTIN 4059952596693
Číslo výrobce 06019J2205
L-číslo L00590 1382

Popis

Popis:

  • Bezdrátový ovladač Rotary Impact GDX 18V-200 model GDX 18V-200 Professional kombinuje výkon bezkartáčového pohonu, kompaktní design a držák nářadí 2 v 1 pro maximální flexibilitu
  • Jedinečný držák nástrojů 2 v 1 s ¼″ vnitřním šestihranem a ½″ čtvercem je univerzální a ideální pro velmi širokou škálu aplikací
  • Je vybaven vysoce výkonným bezkartáčovým motorem a nabízí točivý moment 200 Nm, točivý moment 350 Nm, vynikající výkon baterie a dlouhou životnost nástroje
  • Pro lepší kontrolu nad Otáčky a krouticí moment je model GDX 18V-200 vybaven spínačem škrticí klapky
  • GDX 18V-200 Professional je ideální volbou pro utahování a demontáž šroubů při práci v plechovém, kovovém nebo dřevěném provedení
  • Je také kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18 v
  • Jednotka je také vybavena elektronickou ochranou článků , kontrolkou LED a sponou na opasek

Charakteristika:

  • Objem: 24,887 dm3
  • Celková hmotnost: 3,444 kg
  • Čistá hmotnost: 1,2 kg
  • Šířka kóty: 360 mm
  • Rozměr výšky: 155 mm
  • Délka kóty: 446 mm

Rozsah dodávky:

  • 1/2 vložky L-BOXX pro nářadí a nabíječku
  • 1/2 vložky L-BOXX pro příslušenství
  • L-BOXX 136

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku