Akumulátorový rotační rázový utahovák GDS 18V-210 C.

Artiklové číslo: 06019J0300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019J0300
EAN / GTIN 4059952560328
Číslo výrobce 06019J0300
L-číslo L00590 1498

Popis

Popis:

  • Akumulátorový rotační rázový utahovák GDS 18V-210 C, GDS 18V-210 C Professional s držákem nářadí 1/2″ poskytuje maximální kontrolu a zabraňuje poškození, což z něj činí výkonné řešení pro rotační rázové šrouby
  • Dva standardní režimy uživatelského rozhraní, šroub plechu a šroub do dřeva , zajišťují řízené použití, aby nedošlo k poškození prasklé nebo otlučené hlavy šroubů, opotřebených závitů a poškození obrobků zpomalením nebo vypnutím rotačního rázového klíče
  • Příslušný provozní režim lze pohodlně nastavit pomocí aplikace Bosch Toolbox
  • Utahovací moment 210 Nm a rozlomový moment 370 Nm poskytují maximální výkon
  • Zvýšená flexibilita a ovládání díky třem nastavením otáček/točivého momentu
  • Jedná se o výkonný rotační rázový klíč pro utahování a povolování kovových šroubů a matic
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 18V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • GDS 18V-210 C Professional je vybaven stavovým indikátorem, kontrolkou LED a sponou na opasek pro větší pohodlí

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Moment, max.: 210 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 1. stupeň: 0/90 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 2. stupeň: 0/160 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 3. stupeň: 0/210 Nm
  • Nastavení točivého momentu: 3
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,1 kg
  • Rychlost bez zatížení (2. stupeň): 0-2300 min-1
  • Rychlost bez zatížení (3. Stupeň): 0-4100 bpm
  • Počet zdvihů: 0-4100 bpm
  • Ø šroubu: M 6 - M 16
  • Výrazná hodnota vibrací ah [utahování šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 11,2 m/s²
  • Nejistota K [utahování šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nářadí (šířka): 61 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 205 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 134 mm
  • Uchycení nástroje: 1/2'' čtverec

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku