Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35, Solo verze, L-BOXX

Artiklové číslo: 06019H8001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019H8001
EAN / GTIN 3165140953702
Číslo výrobce 06019H8001
L-číslo L00590 1086

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35, akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35 Professional nabízí nejvyšší výkon a největší kompaktnost v segmentu 12 V
  • Kompaktní provedení vrtáku umožňuje optimální manipulaci, zejména při práci nad hlavou nebo ve stísněných prostorech
  • Jeho pevný 35 Nm krouticí moment a 0–1.750 ot./min a krátká délka hlavy 154 mm poskytují nejlepší poměr výkonu a velikosti, což z něj činí nejmenší a nejvýkonnější vrtací šroubovák 12 v současně
  • Jeho bezkartáčový motor v kombinaci s elektronickou ochranou motoru zajišťuje ochranu proti přetížení a prodlužuje životnost nástroje
  • Tento vrták je určen pro vrtání do dřeva o maximálním průměru 32 mm, do oceli 10 mm a do průměru šroubu 8 mm
  • Kompatibilní se všemi nástroji Bosch Professional 12V-Volt a nabíječkami
  • Systém GSR 12V-35 Professional je také vybaven 2 převodovými stupni, automatickým zámkem, sponou na opasek/hákem, držákem bitů, indikátorem úrovně nabití, Elektronická ochrana článků, kontrolka LED, baterie li-Ion, otáčení doprava/doleva a předvolba otáček

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Sklíčidlo vrtáku, typ: 10 mm rychloupínací sklíčidlo
  • Rozsah sklíčidla vrtáku, min./max. : 10 mm
  • Vrtací Ø do dřeva, max.: 32 mm
  • Vrtací Ø do oceli, max.: 10 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max.): 20/35/- Nm
  • Nastavení momentu: 20+1
  • Hmotnost bez baterie: 0. 75 kg
  • Otáčky v klidu (1. rychlostní stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Ø šroubu, max.: 8 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2. 5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [šrouby]: 2,5 m/s²
  • Jistota K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Jistota K [šrouby]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 102
  • Bez baterie(í) a nabíječky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku