Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-55 s 2x akumulátor GBA 18V 4.0Ah, pouzdro L-Pick & Click

Artiklové číslo: 06019H5209
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019H5209
EAN / GTIN 4059952594217
Číslo výrobce 06019H5209
L-číslo L00590 1496

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-55, výkonná akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-55 Professional s bezkartáčovým motorem je ideálním vstupním nástrojem v segmentu 18V od společnosti Bosch
  • Robustní a výkonné zařízení s vysokým výkonovým potenciálem 55 Nm a 1.750 ot./min nabízí na pracovišti nejvyšší efektivitu, zejména při práci se dřevem a kovem
  • Díky 13 mm kovovému sklíčidlovému zařízení Roehm je robustní a nabízí ideální přenos výkonu pro širokou škálu vrtání a šroubování
  • Je vybaven bezkartáčovým motorem pro delší životnost nástroje a delší životnost baterie
  • Vrták je vhodný pro vrtání do dřeva do 35 mm a do oceli do 13 mm a pro průměry šroubů do 10 mm
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 18V bateriemi Bosch Professional včetně ProCORE18V bateriemi a nabíječkami

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 35 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max.: 13 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max.): 28/55/- Nm
  • Nastavení momentu: 20+1
  • Hmotnost bez přísl. Akumulátor: 1 kg
  • Otáčky v klidu (1. rychlostní stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Ø šroubu, max.: 10 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Neustálenost K [vrtání do kovu]: 2,0 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 2 x akumulátor GBA 18V 4,0Ah
  • Nabíječka GAL 18V-20 Professional
  • 82dílná sada příslušenství
  • L-Case Pick & Click

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku