Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-55, 2 x akumulátor ProCORE18V, rychlonabíječka GAL 18V-40

Artiklové číslo: 06019H5204
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrtací šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06019H5204
    EAN / GTIN 4059952509310
    Číslo výrobce 06019H5204
    L-číslo L00590 1438

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-55, výkonná akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-55 Professional s bezkartáčovým motorem je ideálním vstupním nástrojem v segmentu 18V od společnosti Bosch
    • Robustní a výkonné zařízení s vysokým výkonovým potenciálem 55 Nm a 1.750 ot./min nabízí na pracovišti nejvyšší efektivitu, zejména při práci se dřevem a kovem
    • Díky 13 mm kovovému sklíčidlovému zařízení Roehm je robustní a nabízí ideální přenos výkonu pro širokou škálu vrtání a šroubování
    • Je vybaven bezkartáčovým motorem pro delší životnost nástroje a delší životnost baterie
    • Vrták je vhodný pro vrtání do dřeva do 35 mm a do oceli do 13 mm a pro průměry šroubů do 10 mm
    • Zařízení je kompatibilní se všemi 18V bateriemi Bosch Professional včetně ProCORE18V bateriemi a nabíječkami

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 18,0 V
    • Typ baterie: Lithium-iontová
    • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 1,5 / 13 mm
    • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 35 mm
    • Rozsah vrtání do oceli, max.: 13 mm
    • Moment (měkký/tvrdý/max.): 28/55/- Nm
    • Nastavení momentu: 20+1
    • Hmotnost bez přísl. Akumulátor: 1 kg
    • Otáčky v klidu (1. rychlostní stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
    • Ø šroubu, max.: 10 mm
    • Hodnota emise vibrací ah [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
    • Neustálenost K [vrtání do kovu]: 2,0 m/s²

    Rozsah dodávky:

    • 2 x akumulátor ProCORE18V 4,0Ah
    • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional
    • L-BOXX 136
    • Vložka L-BOXX pro nářadí

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku