Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-28, 2 x baterie GBA 18V, rychlonabíječka GAL 18V-40

Artiklové číslo: 06019H410A
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
    Druh produktu Bohrschrauber

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06019H410A
    EAN / GTIN 4059952546896
    Číslo výrobce 06019H410A
    L-číslo L00590 1363

    Popis

    Popis:

    Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-28, akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-28 Professional je profesionálním dodavatelem třídy 18 v od společnosti Bosch
    • Jeho pevný krouticí moment 63 Nm zajišťuje profesionální výkon
    • elektronářadí je vybaven 13 mm pevným kovovým sklíčidlem pro snížení opotřebení, což z něj činí velmi odolný a odolný
    • Kompaktní ergonomický design navíc umožňuje pohodlnou práci
    • Tento elektronářadí je určen pro vrtání do dřeva s maximálním průměrem 38 mm, do oceli 13 mm a pro průměry šroubů do 8 mm
    • Kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18-V a nabíječkami
    • Model GSR 18V-28 Professional je také vybaven 2 převodovými stupni, automatickým zámkem, elektronickou ochranou článků a systémem li-Ion akumulátor

    Charakteristika:

    • Objem: 24,831 dm3
    • Celková hmotnost: 5,31 kg
    • Hmotnost bez Bateriový zdroj: 1,2 kg
    • Čistá hmotnost: 2 kg
    • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m /s²
    • Nejistota k [vrtání do kovu]: 1,5 m /s²
    • Volnoběžné otáčky (1. Stupeň / 2. Převodový stupeň): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
    • Volnoběžné otáčky, 1. Převodový stupeň, do: 500 min-1
    • Volnoběžné otáčky, 2. Převodový stupeň, do: 1900 min-1
    • Šířka kóty: 360 mm
    • Rozměr výšky: 155 mm
    • Délka kóty: 445 mm
    • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, max.: 13 mm
    • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min.: 1,5 mm
    • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 1,5 / 13 mm
    • Ø vrtání do dřeva, max.: 38 mm
    • Vrtání Ø ocel, max.: 13 mm
    • Ø šroubu, max.: 8 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 204 mm
    • Utahovací moment (tvrdý): 63 Nm
    • Utahovací moment (měkký): 28 Nm
    • Utahovací moment (měkký/tvrdý/max.): 28/63/- Nm
    • Napětí akumulátoru: 18,0 V
    • Typ baterie: Li-Ionový
    • Úrovně točivého momentu: 20+1
    • Úrovně točivého momentu (standardní): 20
    • Úrovně točivého momentu (doplňkové): 1

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku