Akumulátorová vrtačka a šroubovák GSR 12V-35 FC (GFA 12-H, 2 x PC 3,0 Ah)

Artiklové číslo: 06019H3009
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
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019H3009
EAN / GTIN 4059952594477
Číslo výrobce 06019H3009
L-číslo L00590 1682

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka GSR 12V-35 FC
  • Akumulátorová vrtačka GSR 12V-35 FC Professional s bezkartáčovým motorem je nejvšestrannějším nářadím v segmentu 12 V pro každé použití. segmentu
  • jeho systém FlexiClick zahrnuje čtyři příslušenství a excentrický nástavec)
  • které lze snadno měnit
  • kombinovat a nastavovat, což nabízí až 8 konfigurací a tím maximální flexibilitu
  • Velmi kompaktní, ale přesto s vysokým výkonem, nářadí nabízí optimální skladnost, a proto je ideální pro práci v těžko přístupných místech
  • . Jeho bezkartáčový motor v kombinaci s elektronickou ochranou motoru poskytuje ochranu proti přetížení a zajišťuje delší životnost nářadí
  • Toto nářadí je ideální pro vrtání a šroubování do dřeva a oceli
  • Je kompatibilní se všemi 12V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional
  • . baterie a nabíječky
  • GSR 12V-35 FC Professional má také 2 rychlosti
  • Autolock
  • Svorka/háček na řemen
  • Držák bitů
  • Ukazatel stavu nabití
  • Elektronická ochrana článků
  • LED světlo
  • Li-iontová baterie
  • Kovový kryt převodovky
  • Pravé/levé otáčení a předvolba rychlosti

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max. 32 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max. 10 mm
  • Točivý moment (měkký/tvrdý/max.): 20/35/- Nm
  • Nastavení točivého momentu: 20+1
  • Hmotnost bez baterie: 0,59 kg
  • Rychlost bez zatížení (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Ø šroubu, max. 8 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [šroubování]: 2. 5 m/s²
  • Nejistota K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [šroubování]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 181 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku