Akumulátorová vrtačka GSR 12V-35 FC, 2 x dobíjecí GBA 12V 3.0Ah, L-BOXX

Artiklové číslo: 06019H3008
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019H3008
EAN / GTIN 4059952594460
Číslo výrobce 06019H3008
L-číslo L00590 1798
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-35 FC
  • Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-35 FC Professional s bezkartáčovým motorem je nejvšestrannějším nářadím ve 12voltovém segmentu pro jakékoli použití
  • Jeho systém FlexiClick zahrnuje čtyři kusy příslušenství (10mm sklíčidlo, uzamykatelný držák bitů, úhlový nástavec (pravoúhlý) a excentrický nástavec), které lze snadno měnit, kombinovat a nastavovat, což nabízí až 8 konfigurací a tím i maximální flexibilitu
  • Extrémně kompaktní s (při 35 Nm a 1. 750 min-1) je nářadí mimořádně kompaktní a snadno se s ním manipuluje, takže je ideální pro práci v těžko přístupných místech
  • jeho bezkartáčový motor v kombinaci s elektronickou ochranou motoru poskytuje ochranu proti přetížení a zajišťuje delší životnost nářadí
  • Toto nářadí je ideální pro vrtání a šroubování do dřeva (32 mm) a oceli (10 mm)
  • Je kompatibilní se všemi 12V profesionálními nářadími Bosch. bateriemi a nabíječkami
  • GSR 12V-35 FC Professional se také dodává se 2 převodovými stupni, Autolock, klipem/háčkem na opasek, držákem bitů, indikátorem stavu nabití, elektronickou ochranou článků, LED světlem, Li-Ion akumulátorem, kovovým krytem převodovky, pravým/levým otáčením a předvolbou rychlosti

Charakteristika:

  • Objem: 19,224 dm3
  • Celková hmotnost: 5,392 kg
  • Hmotnost bez Bateriový zdroj: 0,59 kg
  • Čistá hmotnost: 0,65 kg
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m /s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [šrouby]: 2,5 m /s²
  • Nejistota k [vrtání do kovu]: 1,5 m /s²
  • Nejistota k [šrouby]: 1,5 m /s²
  • Volnoběžné otáčky (1. Stupeň / 2. Převodový stupeň): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Volnoběžné otáčky, 1. Převodový stupeň, do: 460 min-1
  • Volnoběžné otáčky, 2. Převodový stupeň, do: 1750 min-1
  • Šířka kóty: 360 mm
  • Rozměr výšky: 120 mm
  • Délka kóty: 445 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, max.: 10 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min.: 0,8 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Ø vrtání do dřeva, max.: 32 mm
  • Vrtání Ø ocel, max.: 10 mm
  • Ø šroubu, max.: 8 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 181 mm
  • Utahovací moment (tvrdý): 35 Nm
  • Utahovací moment (měkký): 20 Nm
  • Utahovací moment (měkký/tvrdý/max.): 20/35/- Nm
  • Napětí akumulátoru: 12,0 V
  • Typ baterie: Li-Ionový
  • Úrovně točivého momentu: 20+1
  • Úrovně točivého momentu (standardní): 20
  • Úrovně točivého momentu (doplňkové): 1

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku