Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35 FC, verze Solo, 1 nástavec, L-BOXX

Artiklové číslo: 06019H3002
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrtací šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06019H3002
    EAN / GTIN 3165140936934
    Číslo výrobce 06019H3002
    L-číslo L00590 1134

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35 FC, akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35 FC Professional s bezkartáčovým motorem je nejuniverzálnějším nástrojem v segmentu 12 v pro jakékoli použití
    • Systém FlexiClick obsahuje čtyři příslušenství , které lze snadno měnit, kombinovat a upravovat tak, aby bylo možné maximálně flexibilně nastavit až 8 konfigurací
    • Extrémně kompaktní s současně vysokou výkonností, nástroj nabízí optimální manipulaci, a je proto ideální pro práci v obtížně dosažitelných oblastech
    • Jeho bezkartáčový motor v kombinaci s elektronickou ochranou motoru zajišťuje ochranu proti přetížení a prodlužuje životnost nástroje
    • Tento nástroj je ideální pro vrtání a šroubování do dřeva a oceli
    • Je kompatibilní se všemi 12V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
    • Systém GSR 12V-35 FC Professional je také vybaven 2 převodovými stupni, automatickým zámkem, sponou na opasek/hákem, držákem bitů, indikátorem stavu nabití, Elektronická ochrana článků, světlo LED, baterie li-Ion, kovová převodovka, otáčení doprava/doleva a předvolba otáček

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 12,0 V
    • Typ baterie: Lithium-iontová
    • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 0,8 / 10 mm
    • Rozsah vrtání do dřeva, max. 32 mm
    • Rozsah vrtání do oceli, max. 10 mm
    • Točivý moment (měkký/tvrdý/max.): 20/35/- Nm
    • Nastavení točivého momentu: 20+1
    • Hmotnost bez baterie: 0,59 kg
    • Rychlost bez zatížení (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
    • Ø šroubu, max. 8 mm
    • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
    • Hodnota emisí vibrací ah [šroubování]: 2. 5 m/s²
    • Nejistota K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
    • Nejistota K [šroubování]: 1,5 m/s²
    • Rozměry nástroje (výška): 181 mm

    Rozsah dodávky:

    • L-BOXX 102
    • Nástavec sklíčidla vrtačky GFA 12-B
    • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku