Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35 FC, s 2 x 3.0 Ah li-Ion akumulátor, 1 nástavcem, L-BOXX

Artiklové číslo: 06019H3001
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
    Druh produktu Vrtací šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06019H3001
    EAN / GTIN 3165140936927
    Číslo výrobce 06019H3001
    L-číslo L00590 1135

    Popis

    Descrizione:

    • Trapano/avvitatore cordless GSR 12V-35 FC, il trapano/avvitatore cordless GSR 12V-35 FC Professional con motore brushless è l'utensile più versatile nel segmento da 12 volt per qualsiasi applicazione
    • Il sistema FlexiClick include quattro accessori che possono essere facilmente sostituiti, combinati e regolati per fornire fino a 8 configurazioni per la massima flessibilità
    • Estremamente compatto con una potenza elevata contemporaneamente, l'utensile offre un'ottima maneggevolezza ed è quindi ideale per lavorare in aree difficili da raggiungere
    • Il suo motore brushless in combinazione con la protezione elettronica del motore fornisce protezione contro i sovraccarichi e prolunga la durata dell'utensile
    • Questo utensile è perfetto per forare e avvitare legno e acciaio
    • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 12V
    • Il GSR 12V-35 FC Professional è inoltre dotato di 2 marce, blocco automatico, gancio/clip per cintura, portapunte, indicatore dello stato di carica, Protezione elettronica delle celle, luce LED, batteria agli ioni di litio, scatola ingranaggi in metallo, rotazione destra/sinistra e preselezione della velocità

    Proprietà:

    • Tensione della batteria: 12,0 V
    • Tipo di batteria: ioni di litio
    • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 0,8 / 10 mm
    • Diametro legno, max.: 32 mm
    • Diametro acciaio, max. 10 mm
    • Coppia (morbida/dura/massima): 20/35/- Nm
    • Impostazioni di coppia: 20+1
    • Peso senza batteria: 0,59 kg
    • Peso con batteria: 1,0 kg
    • Velocità a vuoto (1. Ingranaggio / 2° ingranaggio): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
    • Diametro della vite, max.: 8 mm
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura nel metallo]: 2,5 m/s²
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [avvitamento]: 2. 5 m/s²
    • Incertezza K [foratura nel metallo]: 1,5 m/s²
    • Incertezza K [avvitamento]: 1,5 m/s²
    • Dimensioni dell'utensile (altezza): 181 mm

    Fornitura:

    • L-BOXX 102
    • Attacco per trapano GFA 12-B
    • Caricatore rapido GAL 12V-40 Professional
    • 2 x batteria ricaricabile GBA 12V 3.0Ah

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku