Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 18V-21, Solo verze, L-BOXX

Artiklové číslo: 06019H1108
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
    Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06019H1108
    EAN / GTIN 3165140979443
    Číslo výrobce 06019H1108
    L-číslo L00590 1141

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 18V-21, akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 18V-21 Professional je spolehlivý základní nástroj s funkcí příklepové vrtačky od společnosti Bosch třídy 18 V
    • Díky pevnému krouticí moment 55 Nm poskytuje výkon potřebný pro standardní vrtání a vrtání
    • Celokovová převodovka a elektronická ochrana článků zajišťují profesionální kvalitu pro každodenní použití a činí z vrták tak spolehlivou, jak dlouho vydrží
    • Kromě toho profesionální design s rychloupínacím sklíčidlem 13 mm podporuje vysoce kvalitní práci
    • Tento elektronářadí je určen pro vrtání do dřeva s maximálním průměrem 35 mm, do oceli 13 mm a pro průměry šroubů do 10 mm
    • Funkce příklepových vrtáků také umožňuje práci ve zdivu do 10 mm
    • Kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18-V a nabíječkami
    • GSB 18V-21 Professional je také vybaven 2 převodovými stupni, automatickým zámkem, LED světlem, li-Ion akumulátor a odbočte doprava/doleva

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 18,0 V
    • Typ baterie: Lithium-iontová
    • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 1,5 / 13 mm
    • Vrtání Ø dřeva, max. 35 mm
    • Vrtání Ø zdiva, max. 10 mm
    • Vrtání Ø oceli, max. : 10 mm
    • Točivý moment (měkký/tvrdý/max.): 21/55/- Nm
    • Stupně točivého momentu: 20+2
    • Hmotnost bez akumulátoru: 1,3 kg
    • Otáčky v klidu (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
    • Počet zdvihů, max. : 27000 bpm
    • Průměr šroubu, max.: 10 mm
    • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
    • Hodnota emisí vibrací ah [příklepové vrtání do zdiva]: 1,5 m/s²
    • Hodnota emisí vibrací ah [šroubování]: 1. 5 m/s²
    • Přesnost K [vrtání do kovu]: 3,3 m/s²
    • Přesnost K [příklepové vrtání do zdiva]: 6,7 m/s²
    • Přesnost K [šroubování]: 1,0 m/s²
    • Rozměry nástroje (výška): 204 mm

    Rozsah dodávky:

    • L-BOXX 136
    • Bez baterie(í) a nabíječky

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku