Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-21, Solo verze, L-BOXX

Artiklové číslo: 06019H1009
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019H1009
EAN / GTIN 3165140979429
Číslo výrobce 06019H1009
L-číslo L00590 1088

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-21, akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-21 Professional je spolehlivá základní jednotka od společnosti Bosch třídy 18 V
  • Jeho tvrdá krouticí moment 55 Nm poskytuje výkon potřebný pro standardní vrtání a vrtání
  • Spolehlivý a odolný vrtací šroubovák nabízí profesionální kvalitu pro každodenní použití díky své celokovové převodovce a elektronické ochraně článků
  • Kromě toho profesionální design s bezklíčovým sklíčidlem pro vrtáky 13 mm zajišťuje vysoce kvalitní práci
  • Tento elektronářadí je určen pro vrtání do dřeva s maximálním průměrem 35 mm, do oceli 13 mm a pro průměry šroubů do 10 mm
  • Kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18-V a nabíječkami
  • Model GSR 18V-21 Professional je také vybaven 2 převodovými stupni, automatickým zámkem, kontrolkou LED, funkcí li-Ion akumulátor a otáčením doprava/doleva

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 35 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max.: 10 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max.): 21/55/- Nm
  • Nastavení momentu: 20+1
  • Hmotnost bez přísl. Akumulátor: 1,3 kg
  • Oběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Rozměr šroubu, max.: 10 mm
  • Výkon vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Nestálost K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 102 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 136
  • Bez baterie(í) a nabíječky

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku