Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 18V-110 C, verze Solo s přídavnou rukojetí

Artiklové číslo: 06019G0309
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
    Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06019G0309
    EAN / GTIN 3165140956307
    Číslo výrobce 06019G0309
    L-číslo L00590 1268

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 18V-110 C, GSB 18V-110 C Professional je extrémně výkonná a robustní akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák s bezkartáčovým motorem
    • Maximální krouticí moment 110 Nm a bezkomutátorový motor zajišťují extrémně vysoký výkon
    • Díky pevnému kovovému sklíčidle je příklepová vrtačka velmi odolná a je vhodná i pro nejnáročnější použití na pracovišti
    • Je také vybaven možností připojení Bluetooth a může být připojen přímo ke smartphonu pro další ovládání nástrojů
    • GSB 18V-110 C je určen pro vrtání do dřeva o maximálním průměru 82 mm a pro šroubování do 12 mm, vrtání do oceli do 13 mm a rázové vrtání do zdiva do 16 mm
    • Zařízení je kompatibilní se všemi 18V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
    • GSB 18V-110 C Professional má také 2 převodové stupně, automatický zámek, řízení zpětného vrhu, elektronickou ochranu motoru, jednu rukojeť, li-Ion akumulátor a přesná spojka

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 18,0 V
    • Typ baterie: Lithium-iontová
    • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 1,5 / 13 mm
    • Rozsah vrtání do dřeva, max. 82 mm
    • Rozsah vrtání do zdiva, max. 16 mm
    • Ø vrtáku do oceli, max. 13 mm
    • Točivý moment (měkký/tvrdý/max.): 47/85/110 Nm
    • Stupně točivého momentu: 25+2
    • Hmotnost bez akumulátoru: 1,9 kg
    • Otáčky při chodu naprázdno (1. Převodový stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
    • Počet zdvihů, max.: 31500 úderů za minutu
    • Rozměr šroubu, max.: 12 mm
    • Výkon vibrací ah [vrtání do kovu]: 2. 5 m/s²
    • Hodnota emise vibrací ah [příklepové vrtání do zdiva]: 15,5 m/s²
    • Jistota K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
    • Jistota K [příklepové vrtání do zdiva]: 1,5 m/s²

    Rozsah dodávky:

    • Přídavná rukojeť
    • Karton
    • Bez baterie(í) a bez nabíječky

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku