Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-15 FC, verze Solo

Artiklové číslo: 06019F6004
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrtací šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06019F6004
    EAN / GTIN 3165140889810
    Číslo výrobce 06019F6004
    L-číslo L00590 746

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-15 FC
    • předefinujte své limity – flexibilita s pěti řešeními v jediném kompaktním nástroji

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 12,0 V
    • Typ baterie: Lithium-iontová
    • Sklíčidlo vrtačky, provedení: 1/4″ s vnitřním šestihranem (ISK)
    • Rozsah upnutí sklíčidla vrtačky, min./max. : 1 / 10 mm
    • Vrtací Ø do dřeva, max. 19 mm
    • Vrtací Ø do oceli, max. 10 mm
    • Moment (měkký/tvrdý/max.): 15/30/- Nm
    • Stupně momentu: 20+1
    • Hmotnost bez baterie: 0. 6 kg
    • Otáčky v klidu (1. rychlostní stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
    • Ø šroubu, max.: 7 mm
    • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2. 5 m/s²
    • Hodnota emise vibrací ah [šrouby]: 2,5 m/s²
    • Nejistota K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
    • Nejistota K [šrouby]: 1,5 m/s²
    • Rozměry nástroje (výška): 178 mm

    Rozsah dodávky:

    • Karton
    • Vložka 1/2 L-BOXX pro nářadí a nabíječku
    • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku