Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-15 FC, verze Solo, 1 nástavec, L-BOXX

Artiklové číslo: 06019F6002
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
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019F6002
EAN / GTIN 3165140847704
Číslo výrobce 06019F6002
L-číslo P07223 GSR1215FC

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-15 FC
  • předefinujte své limity – flexibilita s pěti řešeními v jediném kompaktním nástroji

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Sklíčidlo vrtáku, typ: 10 mm rychloupínací sklíčidlo
  • Rozsah sklíčidla vrtáku, min./max. : 1 / 10 mm
  • Vrtací Ø do dřeva, max. 19 mm
  • Vrtací Ø do oceli, max. 10 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max.): 15/30/- Nm
  • Nastavení momentu: 20+1
  • Hmotnost bez baterie: 0. 6 kg
  • Otáčky v klidu (1. rychlostní stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Ø šroubu, max.: 7 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2. 5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [šrouby]: 2,5 m/s²
  • Nejistota K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [šrouby]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 178 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 102
  • Nástavec sklíčidla vrtačky GFA 12-B
  • 1/2 vložka L-BOXX pro nářadí a nabíječku
  • 1/2 vložka L-BOXX 12 V adaptér
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku