Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-15 FC, s příslušenstvím 2 x 2.0 Ah akumulátor, L-BOXX, 1

Artiklové číslo: 06019F6001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019F6001
EAN / GTIN 3165140847698
Číslo výrobce 06019F6001
L-číslo L00590 875

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-15 FC
  • předefinujte své limity – flexibilita s pěti řešeními v jediném kompaktním nástroji
  • univerzální: Pět možností na výběr – vrtačka/šroubovák s magnetickým držák bitů, uzamykatelný držák bitů, sklíčidlo, úhlový nástavec a excentrický nástavec, kompaktní: Ideální pro obtížně přístupné oblasti – díky extrémně kompaktnímu provedení, výkonný: 30 Nm krouticí moment, L-BOXX 102; sklíčidlo pro vrtáky GFA 12-B; rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional; 2 x akumulátor GBA 12V 2

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 2,0 Ah
  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Sklíčidlo vrtačky, provedení: 10mm rychloupínací sklíčidlo
  • Rozsah upnutí sklíčidla vrtačky, min./max. : 1 / 10 mm
  • Vrtací Ø do dřeva, max. 19 mm
  • Vrtací Ø do oceli, max. 10 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max.): 15/30/- Nm
  • Nastavení momentu: 20+1
  • Hmotnost bez baterie: 0. 6 kg
  • Otáčky v klidu (1. rychlostní stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Ø šroubu, max.: 7 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2. 5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [šrouby]: 2,5 m/s²
  • Nejistota K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [šrouby]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 178 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 102
  • Nástavec pro vrtací sklíčidlo GFA 12-B
  • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional
  • 2 x akumulátor GBA 12V 2,0Ah
  • 1/2 vložka L-BOXX pro nářadí a nabíječku
  • 1/2 vložka L-BOXX 12 V adaptér

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku