Akumulátorová úhlová bruska GWS 12V-76, s 2 x 2.0 Ah li-Ion akumulátor

Artiklové číslo: 06019F200C
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019F200C
EAN / GTIN 3165140999564
Číslo výrobce 06019F200C
L-číslo L00590 1162
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska GWS 12V-76, malá akumulátorová úhlová bruska GWS 12V-76 Professional je prvním modelem ve třídě 12 V
  • Je extrémně kompaktní a ergonomické, což zajišťuje rychlé oddělení na pracovišti a činí z něj praktické řešení pro separační aplikace v každé situaci
  • Výkonný bezkartáčový motor této malé úhlové brusky umožňuje rychlou práci a vysokou produktivitu
  • Zařízení je také velmi univerzální a vhodné pro práci s širokou škálou materiálů, jako je řezání kovu, dlaždic a zdiva
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 12 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • GWS 12V-76 Professional je první profesionální malá úhlová bruska 12 v na světě
  • 2 x kotouč Inox, Expert pro Inox, 76 x 10 mm; 1 x karbidový kotouč z vícekolového karbidu; 1 x diamantový kotouč, nejlepší pro keramiku, 76 x 10 mm; 1 x brusný kotouč, Expert pro Inox, 76 x 10 mm; nabíječka GAL 12V-20 Professional; 2 x akumulátor GBA 12V 2

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 2,0 Ah
  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Vrchní otvor, Ø: 10,0 mm
  • Hmotnost bez baterie: 0,5 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 0. 7 kg
  • Oběžné otáčky: 19500 min-1
  • Závit brusného vřetena: M5
  • Hrubovací/oddělovací kotouč, Ø: 76 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení povrchu (hrubování)]: 13,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 2 x řezný kotouč Inox, Expert pro Inox, 76 x 10 mm (k dispozici samostatně v balení po 5 kusech: 2 608 601 520)
  • 1 x řezný kotouč z tvrdokovu Multiwheel
  • 1 x diamantový řezný kotouč, Best for Ceramic, 76 x 10 mm
  • 1 x brusný kotouč, Expert for Inox, 76 x 10 mm (k dispozici samostatně jako sada 2: 2 608 601 705)
  • Nabíječka GAL 12V-20 Professional
  • 2 x baterie GBA 12V 2. 0Ah
  • ochranný kryt
  • taška na nářadí

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku