Akumulátorová úhlová bruska GWS 12V-76, Solo verze

Artiklové číslo: 06019F2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0
Napětí akumulátorů 12 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019F2000
EAN / GTIN 3165140813204
Číslo výrobce 06019F2000
L-číslo L00590 699

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska GWS 12V-76, malá akumulátorová úhlová bruska GWS 12V-76 Professional je prvním modelem ve třídě 12 V
  • Je extrémně kompaktní a ergonomické, což zajišťuje rychlé oddělení na pracovišti a činí z něj praktické řešení pro separační aplikace v každé situaci
  • Výkonný bezkartáčový motor této malé úhlové brusky umožňuje rychlou práci a vysokou produktivitu
  • Zařízení je také velmi univerzální a vhodné pro práci s širokou škálou materiálů, jako je řezání kovu, dlaždic a zdiva
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 12 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • GWS 12V-76 Professional je první profesionální malá úhlová bruska 12 v na světě

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Vrchní otvor, Ø: 10,0 mm
  • Hmotnost bez baterie: 0,5 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 0. 9 kg
  • Oběžné otáčky: 19500 min-1
  • Závit brusného vřetena: M5
  • Hrubovací/oddělovací kotouč, Ø: 76 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Neustálenost K [broušení povrchu (hrubování)]: 13,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 1/2 destička L-BOXX pro GWS 12V-76
  • 1 x karbidový řezný kotouč, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm
  • 2 x inoxový řezný kotouč, Expert pro Inox, 76 x 10 mm (k dostání samostatně v balení po 5 kusech: 2 608 601 520)
  • Ochranný kryt
  • Bez baterie(í) a bez nabíječky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku