Akumulátorový rotační rázový utahovák GDS 12V-115, verze Solo

Artiklové číslo: 06019E0101
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019E0101
EAN / GTIN 3165140765114
Číslo výrobce 06019E0101
L-číslo L00590 88

Popis

Popis:

  • Akumulátorový rotační rázový klíč GDS 12V-115, akumulátorový rotační rázový klíč GDS 12V-115 Professional s bezkartáčovým motorem a vnějším čtyřhranem 3/8″ je nejkompaktnější řešení ve třídě 12 v od společnosti Bosch
  • Jeho kompaktní konstrukce zajišťuje dokonalou manipulaci i na nejužších místech a ve visu
  • Pro větší přesnost šroubu zabraňuje 2-stupňové řízení výkonu rotačního rázového šroubu přílišnému utažení malých šroubů
  • Zařízení je vybaveno výkonným systémem krouticí moment 115 Nm a je proto vhodné pro nejběžnější akumulátorové rotační rázové utahovák
  • Tento elektronářadí je určen pro práci se šrouby o průměru M 4 až M 12
  • Je kompatibilní se všemi 12 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • GDS 12V-115 PROFESSIONAL má také indikátor úrovně nabití, elektronické ochrany buněk, li-Ion akumulátor, předvolby otáček a proměnné Otáčky

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Moment, max.: 115 Nm
  • Stupně točivého momentu: 2
  • Hmotnost včetně baterie: 0,9 kg
  • Otáčky bez zátěže (2. stupeň): 0-2600 min-1
  • Počet zdvihů (1. stupeň): 0-2700 ot. Stupeň): 0-3100 bpm
  • Počet zdvihů: 0-3100 bpm
  • Ø šroubu: M 4 - M 12
  • Výrazná hodnota vibrací ah [utahování šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 10,0 m/s²
  • Nejistota K [utahování šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nářadí (šířka): 54 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 177 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 137 mm
  • Uchycení nástroje: 3/8'' čtverec

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Vložka L-BOXX pro nářadí
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku