Multitool GRO 12V-35, verze Solo, L-BOXX

Artiklové číslo: 06019C5002
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
    Druh produktu Přímá bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06019C5002
    EAN / GTIN 3165140771573
    Číslo výrobce 06019C5002
    L-číslo P07213 GRO1235

    Popis

    Popis:

    • Nástroj pro otáčení baterií GRO 12V-35
    • výkonný a univerzální pro profesionální aplikace, výkonný motor s vysokým výkonem Otáčky pro rychlý průběh práce, široký rozsah profesionálních aplikací, jako je řezání, broušení, frézování, leštění a vrtání, zejména v těžko dostupných oblastech, pohodlná práce díky kompaktnímu designu, ergonomickému designu a integrovanému světlu LED

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 12,0 V
    • Hmotnost včetně baterie: 0,62 kg
    • Oběhy v klidu: 5000 - 35000 min-1
    • Výkon vibrací ah [broušení]: 9,0 m/s²
    • Nestálost K [broušení]: 1,5 m/s²

    Rozsah dodávky:

    • 5 x řezný kotouč, 32 mm
    • Upínací trn
    • Kombík na příslušenství
    • Přídavný kryt
    • Klíč
    • Koleta
    • L-BOXX 102
    • 1/2 L-BOXX vložka pro akumulátor a nabíječku
    • 1/2 L-BOXX vložka pro nářadí
    • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku