Akumulátor stiskněte GCG 18V-310

Artiklové číslo: 06019C4100
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
Druh produktu Tlaková maznice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019C4100
EAN / GTIN 3165140708968
Číslo výrobce 06019C4100
L-číslo L00590 1263

Popis

Popis:

  • GCG 18V-310 bateriový zdroj stiskněte kompaktní lis na kazety GCG 18V-310 poskytuje pohodlí při napájení z baterie pro kazety do 310 ml
  • Díky předvolbě rychlosti s 9 nastaveními rychlosti a variabilním spouštěčem Otáčky je regulace průtoku materiálu dětskou hrou
  • Díky přítlačné síle 3,5 KN a maximální rychlosti posuvu 8 mm/s, a to i u viskózních lepidel, to umožňuje rychlý průběh práce
  • Funkce automatického zpětného chodu nástroje zastaví tlak na tlačnou tyč při uvolnění kapoty, čímž zabrání odkapávání nebo úniku materiálu
  • Tento lis na zásobní vložky akumulátoru je ideální pro dávkování a těsnění
  • Lze jej použít se všemi typy těsnicích a lepicích kazet
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 18V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Tlaková síla: 3,5 kN
  • Hmotnost bez baterie: 2 kg
  • Kapacita zásobníku: 310 ml
  • Rychlost podávání: 8 mm/s

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku