Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem GSB 12V-15

Artiklové číslo: 06019B690K
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019B690K
EAN / GTIN 4059952563923
Číslo výrobce 06019B690K
L-číslo L00590 1243
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 12V-15, akumulátorová vrtačka/šroubovák GSB 12V-15 Professional s funkcí příklepového vrtáku nabízí rovnováhu mezi výkonem a velikostí ve třídě 12 v od společnosti Bosch
  • S pevným krouticí moment 30 Nm a 0-1,300 ot./min nabízí vrtací šroubovák ideální kombinaci výkonu a malé velikosti
  • Jeho kompaktní konstrukce umožňuje optimální manipulaci a je ideální pro práci nad hlavou a ve stísněných prostorách
  • Přetížení, přehřívání a hluboké vybití brání elektronická ochrana článků vrtáku
  • Funkce příklepového vrtáku tohoto elektrického nástroje je určena pro vrtání do dřeva o maximálním průměru 19 mm, do oceli a zdiva do 10 mm a do průměru šroubu do 7 mm
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 12 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • GSB 12V-15 Professional má také 2 převodové stupně, automatický zámek, ukazatel úrovně nabití, elektronickou ochranu motoru a lithium-iontovou technologii
  • 2 x akumulátor GBA 12V 2

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 2,0 Ah
  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtačky, min./max.: 1 / 10 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 19 mm
  • Rozsah vrtání do zdiva, max. : 10 mm
  • Ø vrtáku do oceli, max. 10 mm
  • Točivý moment (měkký / tvrdý / max.): 15/30/- Nm
  • Stupně točivého momentu: 20+1
  • Rozsah upínání, max. 10,0 mm
  • Rozsah upínání, min. 1,0 mm
  • Otáčky v klidu (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 380 / 0,0 ot. Převod): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Počet úderů, max.: 19500 úderů/min
  • Ø šroubu, max.: 7 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [příklepové vrtání do zdiva]: 1. 5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [šrouby]: 1,5 m/s²
  • Jistota K [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Jistota K [příklepové vrtání do zdiva]: 10,5 m/s²
  • Jistota K [šrouby]: 2,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 2 x akumulátor GBA 12V 2,0Ah
  • Nabíječka GAL 12V-20 Professional
  • Sada bitů 25-tlg.
  • Brašna na nářadí Bosch Professional 12V

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku