Akumulátorový rotační rázový utahovák GDR 12V-105, verze Solo, L-BOXX

Artiklové číslo: 06019A6906
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
    Druh produktu Rázový utahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06019A6906
    EAN / GTIN 3165140773201
    Číslo výrobce 06019A6906
    L-číslo P07224 GDR12105

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorový rotační rázový utahovák GDR 12V-105, GDR 12V-105 Professional je nejkompaktnější akumulátorový rotační rázový utahovák ve třídě 12 v od společnosti Bosch
    • Kompaktní provedení umožňuje snadnou práci bez přerušení v těžko přístupných oblastech a nad hlavou
    • Kromě toho motor nabízí výkonný krouticí moment 105 Nm, díky čemuž je elektronářadí vhodný pro nejběžnější akumulátorové rotační rázové utahovák
    • Pro rychlý průběh práce nabízí zařízení vysoké rychlosti až 2.600 ot./min
    • Tento elektronářadí je určen pro práci se šrouby o průměru M 4 až M 12
    • Je kompatibilní se všemi 12 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
    • Profesionální přístroj GDR 12V-105 má také li-Ion akumulátor

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 12,0 V
    • Moment, max: 105 Nm
    • Otáčky vřetena (1. stupeň): 0-2600 min-1
    • Otáčky vřetena: 0-2600 ot/min
    • Počet úderů: 0-3100 úderů/min
    • Ø šroubu: M 4 - M 12
    • Držák nástroje: 1/4'' šestihran Uni

    Rozsah dodávky:

    • L-BOXX 102
    • 1/2 vložky L-BOXX pro nářadí
    • 1/2 vložky L-BOXX pro příslušenství
    • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku