Akumulátorový rotační rázový utahovák GDR 12V-105, verze Solo

Artiklové číslo: 06019A6901
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019A6901
EAN / GTIN 3165140547956
Číslo výrobce 06019A6901
L-číslo L00590 1137

Popis

Popis:

  • Akumulátorový rotační rázový utahovák GDR 12V-105, GDR 12V-105 Professional je nejkompaktnější akumulátorový rotační rázový utahovák ve třídě 12 v od společnosti Bosch
  • Kompaktní provedení umožňuje snadnou práci bez přerušení v těžko přístupných oblastech a nad hlavou
  • Kromě toho motor nabízí výkonný krouticí moment 105 Nm, díky čemuž je elektronářadí vhodný pro nejběžnější akumulátorové rotační rázové utahovák
  • Pro rychlý průběh práce nabízí zařízení vysoké rychlosti až 2.600 ot./min
  • Tento elektronářadí je určen pro práci se šrouby o průměru M 4 až M 12
  • Je kompatibilní se všemi 12 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • Profesionální přístroj GDR 12V-105 má také li-Ion akumulátor

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 12,0 V
  • Moment, max.: 105 Nm
  • Hmotnost včetně akumulátoru: 1,0 kg
  • Rychlost v klidu (1. Stupeň): 0-2600 min-1
  • Bezstupňová rychlost: 0-2600 ot/min
  • Počet zdvihů: 0-3100 ot/min
  • Šroub Ø: M 4 - M 12
  • Držák nářadí: 1/4'' šestihran Uni

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Vložka 1/2 L-BOXX pro nářadí
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku