Akumulátorové nůžky na plech GSC 18V-16 E

Artiklové číslo: 0601926300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nůžky na plech

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601926300
EAN / GTIN 4059952609058
Číslo výrobce 0601926300
L-číslo L00590 1641

Popis

Popis:

  • Akumulátorové nůžky na plech GSC 18V-16 E, Akumulátorové nůžky na plech GSC 18V-16 E stříhají díky účinnému bezkartáčovému motoru stejně výkonně jako akumulátorové nářadí s příkonem 700 W
  • Dokonalé vyvážení nůžek, jejich nízká hmotnost a užší rukojeť o šířce 156 mm zajišťují snadnou manipulaci při práci
  • Tyto robustní a odolné nůžky s vysoce kvalitní konstrukcí, výkonným bezkartáčovým motorem a bezúdržbovými součástmi jsou ideální volbou pro výkonné stříhání kovů
  • Výkonné nůžky na plech stříhají nejrůznější ocelové a hliníkové plechy, ventilační trubky a potrubí
  • Je kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional
  • Nůžky jsou vhodné pro stříhání kovů do hloubky 1,6 mm a nabízejí minimální poloměr střihu oblouku 20 mm
  • Nabízí ochranu před restartem pro zvýšení ochrany uživatele

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 12,0 Ah
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost bez baterie: 1,6 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 3,0 kg
  • Rychlost v klidu: 3200 min-1
  • Minimální poloměr oblouku: 20 mm
  • Řezná síla hliník (200 N/mm²), max. 2 mm
  • Řezná kapacita oceli (400 N/mm²), max. 1,6 mm
  • Řezná kapacita oceli (600 N/mm²), max. 1,2 mm
  • Řezná kapacita oceli (800 N/mm²), max. 0,7 mm
  • Výkon vibrací ah [řezání plechu]: 7,5 m/s²
  • Nejistota K [řezání plechu]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku