Úhlová bruska GWS 30-180 PB

Artiklové číslo: 06018G0100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06018G0100
    EAN / GTIN 4059952609096
    Číslo výrobce 06018G0100

    Popis

    Popis:

    • Úhlová bruska GWS 30-180 PB, GWS 30 PB Professional je vybavena velmi výkonným bezkartáčovým motorem o příkonu 2 800 W, který zajišťuje trvalý výkon a optimální úběr materiálu i při náročných aplikacích
    • Nabízí maximální výkon, velkou přetížitelnost a maximální produktivitu
    • Bezkartáčový motor bez komutátoru a uhlíkových kartáčů zajišťuje menší opotřebení a minimální prostoje
    • Ochrana uživatele je také zvýšena díky brzdě pro rychlé zastavení kotouče, spínači PROtection pro okamžité vypnutí při uvolnění spínače mrtvého muže a funkci KickBack Control
    • Kromě toho systém Vibration Control a vylepšené tlumení vibrací tlumí většinu vibrací při práci
    • GWS 30-230 PB Professional brousí kov nebo svary a řeže kov, beton, zdivo a dlaždice
    • Verze GWS 30-230 PB Professional je kompatibilní s odsávacím systémem Bosch GDE 230 FC-T Professional
    • GWS 30-230 PB Professional má LED indikátor stavu nářadí, ochranu proti přetížení, ochranu proti opětovnému spuštění a pozvolný rozběh

    Charakteristika:

    • Hmotnost: 5. 7 kg
    • Pryžový brusný kotouč, Ø: 180 mm
    • Hlavní rukojeť: Kulatý tvar
    • Otáčky naprázdno: 8500 min-1
    • Nominální příkon: 2800 W
    • Spínač: Spínač PROtection
    • Rozměr kotouče: 180 mm
    • Závit brusného vřetena: M14
    • Výšková hodnota emisí vibrací ah [Broušení na plocho (hrubování)]: 5. 0 m/s²
    • Emisní hodnota vibrací ah [broušení s brusným papírem]: 2,7 m/s²
    • Napětí, elektrické: 230 V
    • Jistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²
    • Jistota K [broušení s brusným papírem]: 1,5 m/s²

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku