Úhlová bruska BOSCH GWS 24-230 JZ

Artiklové číslo: 06018C3300
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06018C3300
EAN / GTIN 4059952556079
Číslo výrobce 06018C3300
L-číslo L00590 1517

Popis

Popis:

  • úhlové brusky GWS 24-230 JZ, úhlové brusky GWS 24 JZ/PZ PROFESSIONAL kombinuje zvýšenou ochranu uživatele s delší životností díky inovativní ochraně proti prachu CYCLON TECH
  • Jeho motor o příkonu 2.400 W zvládá náročné broušení a řezání
  • Ochrana proti prachu CYCLON TECH udržuje až 90 % prachu mimo vnitřní součásti, čímž prodlužuje životnost nástroje
  • Nižší vibrace motoru a přídavná antivibrační rukojeť zajišťují větší pohodlí při práci
  • Tento úhlové brusky umožňuje výkonné řezání a broušení různých materiálů, včetně kovu, betonu a kamene
  • GWS 24-230 JZ Professional má ochranu před restartem a měkký start pro zvýšenou ochranu uživatele, zatímco GWS 24 PZ Professional má ochranný spínač pro zvýšenou ochranu uživatele

Charakteristika:

  • Hmotnost: 5. 8 kg
  • Pryžový brusný kotouč, Ø: 180 mm
  • Hlavní rukojeť: Tyčová rukojeť
  • Otáčky naprázdno: 8500 min-1
  • Nominální příkon: 2400 W
  • Spínač: Aretační spínač
  • Rozměr kotouče: 180 mm
  • Závit brusného vřetena: M14
  • Výšková hodnota emisí vibrací ah [broušení na plocho (hrubování)]: 6. 5 m/s²
  • Emisní hodnota vibrací ah [broušení s brusným listem]: 3,0 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Kruhový kotouč, Ø: 140 mm
  • Nejistota K [broušení na plocho (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení s brusným listem]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 193 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 138 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 530 mm

Rozsah dodávky:

  • Dvouotvorový klíč
  • Upevňovací příruba
  • Upínací matice
  • Karton
  • Chránič krytu
  • Přídavná rukojeť

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku