Úhlová bruska GWS 20-230 P: 1x diamantový řezný kotouč, standard pro univerzální brusky

Artiklové číslo: 06018C1104
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06018C1104
EAN / GTIN 4059952546704
Číslo výrobce 06018C1104

Popis

Popis:

  • Úhlová bruska GWS 20-230 P
  • Úhlová bruska GWS 20-230 P Professional kombinuje kompaktní a lehkou konstrukci se spínačem PROtection pro zvýšenou ochranu uživatele při práci
  • Jeho nový motor o příkonu 2 000 W zajišťuje vysoký úběr materiálu a usnadňuje dosažení silných výsledků
  • Díky nižšímu celkovému zahřívání motorového systému a lepšímu kontaktu mezi motorem a uhlíkovými kartáči nabízí GWS 20-230 P výrazně delší životnost
  • Po uvolnění spínače PROtection se úhlová bruska automaticky vypne, což zvyšuje ochranu uživatele
  • Tato úhlová bruska je ideální pro širokou škálu řezných prací na kov i kámen
  • Je kompatibilní s odsávací kapotou Bosch GDE 230 FC-S
  • Součástí dodávky je: Přídavná rukojeť , ochranný kryt , montážní příruba , upínací matice , klíč se dvěma otvory , 1x diamantový řezný kotouč, Standard pro Universal, 230 x 22,23 mm , karton

Charakteristika:

  • Hmotnost: 5,5 kg
  • Pryžový brusný kotouč, Ø: 230 mm
  • Otáčky naprázdno: 6500 min-1
  • Jmenovitý příkon: 2000 W
  • Rozměr kotouče: 230 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení povrchu (hrubování)]: 5,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení s brusným listem]: 2. 5 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Kupinový kartáč, Ø: 100 mm
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení s brusným listem]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 240 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 140 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 500 mm

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • Kryt
  • Upevňovací příruba
  • Upínací matice
  • Dvouotvorový klíč
  • 1 x Diamantový řezný kotouč, standardní pro univerzální použití, 230 x 22,23 mm
  • Karton

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku